FAG
NJ212-E-XL-TVP2-C3 RODAMIENTO DE RODILLO ; 60MM ID X 110MM OD X 22MM WD
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$901.41 / CU
$1,282.96 / CU
INVENTARIO
FAG
NJ305-E-XL-TVP2-C3 RODAMIENTO RODILLOS ; UNA HILERA 25MM ORIFICIO X 62MM X17MM W
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$334.40 / CU
$639.76 / CU
INVENTARIO
SKF
NU 219 ECP/C3 RODAMIENTO DE RODILLOS CIL ; 95MMX170MMX32MM UNA HILERA
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$6,943.18 / CU
INVENTARIO
FAG
NU2207-E-XL-M1 RODAMIENTO DE RODILLO CIL ; UNA HILERA
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$682.10 / CU
INVENTARIO
FAG
NU2207-E-XL-TVP2-C3 RODAMIENTO DE RODILL ; 35MM X 72MM X 23MM JAULA DE LATÓN
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$526.11 / CU
$749.09 / CU
INVENTARIO