ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

22224 MB KC3 W33

22224 MB KC3 W33

22224 MB KC3 W33 RODAMIENTO ; NO RETORNABLE

Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

22224 MB KC3 W33

Nº de pieza de BDI

346328

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.9
UNSPSC
31171510
EAN
0637410003934
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Adapter Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
AHX3124 (Specify bore)
Tuerca de extracción
KM26
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
22224MBKC3W33
Peso/LBS
19.9
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Ancho
2.283 pulgadas | 58 milímetros
Número de pieza del adaptador
SNW3124 H3124 HA3124 HE3124 (Specify bore) pulgadas | H3124 (Specify bore) milímetros
Agujero
4.724 pulgadas | 120 milímetros
Diámetro externo
8.465 pulgadas | 215 milímetros