ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NP130281-2

598A

598 RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS A/Q ; 3.625" IDX1.43" WID

Bearing Cone; 598A Basic Number; Standard Precision; 3-5/8" Bore; 1.43" Width; Single Row of Roller

No parte

598 A/Q

Nº de pieza de BDI

1254950

PRECIO
$2,248.08 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.664
UNSPSC
31171527
EAN
0662300230152
Clase de precisión
Standard
Componente
Cone
Número básico
598A
Número de filas cónicas
Single Row
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.99.15.80
Nombre
Cone
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.generalbearing.com
Descripción larga
Bearing Cone; 598A Basic Number; Standard Precision; 3-5/8" Bore; 1.43" Width; Single Row of Roller
Diámetro externo de la brida
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho
1.43 pulgadas | 36.322 milímetros
Agujero
3.625 pulgadas | 92.075 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros