ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NKX15-XL

NAX4032

NAX4032 RODAMIENTO COMBINADO ; CON RODAMIENTO DE EMPUJE

Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 32MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

No parte

NAX4032

Nº de pieza de BDI

516045

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.219
UNSPSC
31171537
EAN
4549557045875
Elemento rodante
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
Alineación automática
No
Descripción del componente
Roller Assembly plus Raceways
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Otras características
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.80.00.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Combination
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
NAX4032
Peso/LBS
0.483
Descripción larga
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 32MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Diámetro externo
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Agujero 2
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Agujero 1
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Altura
1.26 pulgadas | 32 milímetros