ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NKX70-XL

NAX7040

NAX7040 RODAMIENTO COMBINADO ; CON RODAMIENTO DE EMPUJE

Combination Bearing; 70MM Bore 1; 70MM Bore 2; 85MM Outside Diameter; 40MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

No parte

NAX7040

Nº de pieza de BDI

516052

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.554
UNSPSC
31171537
EAN
4549557045950
Elemento rodante
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
Alineación automática
No
Descripción del componente
Roller Assembly plus Raceways
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Otras características
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.80.00.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Combination
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
NAX7040
Peso/LBS
1.224
Descripción larga
Combination Bearing; 70MM Bore 1; 70MM Bore 2; 85MM Outside Diameter; 40MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Agujero 2
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Diámetro externo
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Altura
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Agujero 1
2.756 pulgadas | 70 milímetros