ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

687375

687375

687375 WINDEX DISINFECTANTE SANITIZANTE ; 32OZ BOTELLA CON TAPÓN Y GATILLO 12/DELA

Sanitizer Cleaner; Multi-Surface Disinfectant; 32 Oz Capped Bottle With Trigger; Application Cleaning Bathroom; Kitchen; Tiles; Stainless Steel

No parte

687375SCJ

Nº de pieza de BDI

24581402

PRECIO
$259.60 / CU

CTD

Nombre del fabricante
"S. C. JOHNSON & SON, INC"
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.078
UNSPSC
47131800
EAN
10019800708112
Fracción arancelaria
3402.90.50.50
Nombre
Cleaner
String de palabra clave
Sanitizer
URL del fabricante
https://www.scjohnson.com/
Detalle del producto
Sanitizer Cleaner
Especificaciones del producto
Multi-Surface Disinfectant; 32 Oz Capped Bottle With Trigger; Application Cleaning Bathroom; Kitchen; Tiles; Stainless Steel
Descripción larga
Sanitizer Cleaner; Multi-Surface Disinfectant; 32 Oz Capped Bottle With Trigger; Application Cleaning Bathroom; Kitchen; Tiles; Stainless Steel