ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LB6800

LB6800

ACCU-LUBE LB6800

Cutting and Tapping Fluid; Aluminum, Ferrous Metal, Non-Ferrous Metal, Titanium Applicable Material; 1GAL Container Size; Bottle Packing Type; Cutting and Sawing Type; Accu-Lube

No parte

LB6800

Nº de pieza de BDI

21720350

CTD

INVENTARIO:
3
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
ITW PRO BRANDS WWW.ACCU-LUBE.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.422
UNSPSC
12350000
EAN
0753769068001
Nombre
Fluid
String de palabra clave
Cutting and Tapping
Número del artículo del fabricante
648-LB6800
Detalle del producto
Cutting and Tapping Fluid
Especificaciones del producto
Aluminum, Ferrous Metal, Non-Ferrous Metal, Titanium Applicable Material; 1GAL Container Size; Bottle Packing Type; Cutting and Sawing Type
Descripción larga
Cutting and Tapping Fluid; Aluminum, Ferrous Metal, Non-Ferrous Metal, Titanium Applicable Material; 1GAL Container Size; Bottle Packing Type; Cutting and Sawing Type; Accu-Lube