ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

GT1204 ; 145TTFR6058

GT1204 ; 145TTFR6058

145TTFR6058 MOTOR CA ; 1-1/2HP 1800 TEFC 145TC 3PH 208-230/460V

AC Motor; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1755/1470 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

No parte

GT1204

Nº de pieza de BDI

22328219

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.932
UNSPSC
26101112
EAN
0722856001368
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
145TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1755/1470
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
86.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 4.6/2.3 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Variable Speed
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
145TTFR6058
Peso/LBS
44
Descripción larga
AC Motor; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1755/1470 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Longitud total
9.6 pulgadas | 243.84 milímetros
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros