ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

H841V1

H841V1

CENTURY MOTORS H841V1

AC Motor; 3/4HP; 56 Frame Size; 3450 Sync RPM; 460/200-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Cushion Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-3/4" Overall Length

No parte

H841V1

Nº de pieza de BDI

24534601

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26101112
EAN
0786674024411
Caballos de fuerza
3/4HP
Tamaño de la estructura
56
Hertz
60
Sincronizar RPM
3450
Voltaje
460/200-230
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
DP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Cushion
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 1.4/2.8 To 2.8 Ampere | 2 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
24
Descripción larga
AC Motor; 3/4HP; 56 Frame Size; 3450 Sync RPM; 460/200-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Cushion Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-3/4" Overall Length
Longitud total
6.75 pulgadas | 171.45 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros