ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

H944

H944

CENTURY MOTORS H944

AC Motor; 1-1/2HP; 56H Frame Size; 3450 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Cushion Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7" Overall Length

No parte

H944

Nº de pieza de BDI

24534619

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26101112
EAN
0786674024725
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
56H
Hertz
60
Sincronizar RPM
3450
Voltaje
575
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
DP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Cushion
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 1.8 Ampere | 2 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
28
Descripción larga
AC Motor; 1-1/2HP; 56H Frame Size; 3450 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Cushion Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7" Overall Length
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
7 pulgadas | 177.8 milímetros