ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

JT60030

JT60030

BUSSMANN JT60030

Finger-Safe Fuse Block; 600VAC/DC Voltage; 0 to 30A Current Range; 1 Pole; Class J Fuse Fit; 18 to 8 AWG; DIN Rail Mounting Style; Thermoplastic Body Material

No parte

JT60030

Nº de pieza de BDI

25131778

CTD

Nombre del fabricante
COOPER IND., DIV OF EATON
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121629
Nombre
Block
String de palabra clave
Fuse
URL del fabricante
https://www.eaton.com
Detalle del producto
Finger-Safe Fuse Block
Especificaciones del producto
600VAC/DC Voltage; 0 to 30A Current Range; 1 Pole; Class J Fuse Fit; 18 to 8 AWG; DIN Rail Mounting Style; Thermoplastic Body Material
Descripción larga
Finger-Safe Fuse Block; 600VAC/DC Voltage; 0 to 30A Current Range; 1 Pole; Class J Fuse Fit; 18 to 8 AWG; DIN Rail Mounting Style; Thermoplastic Body Material