ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

ST-38

ST-38

APPLETON ELECTRIC ST-38

Conduit Connector; Straight; 3/8" Flex X 1/2" Hub Trade Size; 1.44" Length; 1.13" Height; Zinc Electroplated Steel; Liquidtight/Oiltight/Raintight; ST Series

No parte

ST-38

Nº de pieza de BDI

25130312

CTD

Nombre del fabricante
EMERSON
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
39131706
Nombre
Connector
String de palabra clave
Conduit
Detalle del producto
Conduit Connector
Especificaciones del producto
Straight; 3/8" Flex X 1/2" Hub Trade Size; 1.44" Length; 1.13" Height; Zinc Electroplated Steel; Liquidtight/Oiltight/Raintight; ST Series
Descripción larga
Conduit Connector; Straight; 3/8" Flex X 1/2" Hub Trade Size; 1.44" Length; 1.13" Height; Zinc Electroplated Steel; Liquidtight/Oiltight/Raintight; ST Series