ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

206-20-023

206-20-023

WARNER ELECTRIC 206-20-023

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 500Lb-in; 2 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 500 Max RPM

No parte

206-20-023

Nº de pieza de BDI

949909

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.179
UNSPSC
26111912
EAN
0786582348753
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hub
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Tipo de fricción
Stop Collar
Tipo de movimiento
Single Revolution
Número de collarines de freno
2
torque
Static Torque 500Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Activación/retorno
Mechanical | Spring
Serie del producto
WSC
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
500
Número de discos de fricción
0
Tipo de ajuste
ManualClutchesandBrakes
Aplicación
Industrial
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
206-20-023
Peso/LBS
2.6
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 500Lb-in; 2 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 500 Max RPM
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros