ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

208-40-022

208-40-022

WARNER ELECTRIC 208-40-022

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 2500Lb-in; 4 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 300 Max RPM

No parte

208-40-022

Nº de pieza de BDI

949995

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.75
UNSPSC
26111912
EAN
0786582351173
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Tipo de fricción
Stop Collar
Tipo de movimiento
Single Revolution
Número de collarines de freno
4
torque
Static Torque 2500Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Activación/retorno
Mechanical | Spring
Serie del producto
WSC
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
300
Número de discos de fricción
0
Tipo de ajuste
ManualClutchesandBrakes
Aplicación
Industrial
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
208-40-022
Peso/LBS
8.25
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 2500Lb-in; 4 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 300 Max RPM
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros