ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

3106-0601-10-00

3105-0499-60-00

WARNER ELECTRIC 3105-0499-60-00

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Not Applicable; Overrunning; Static Torque 250Lb-in; 0 Stop Collar; Mechanical | Spring; SC Series; 750 Max RPM

No parte

3105-0499-60-00

Nº de pieza de BDI

301760

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.34
UNSPSC
26111912
EAN
0883680044430
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hub
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Overrunning
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 250Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Activación/retorno
Mechanical | Spring
Serie del producto
SC
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
750
Número de discos de fricción
0
Aplicación
Paper Feeder | Envelope Feeder
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Control Tang
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
3105-0499-60-00
Peso/LBS
0.75
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Not Applicable; Overrunning; Static Torque 250Lb-in; 0 Stop Collar; Mechanical | Spring; SC Series; 750 Max RPM
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros