ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

M202-10-018

M202-10-018

WARNER ELECTRIC M202-10-018

Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 6.35MM Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Not Applicable; Overrunning; Static Torque 25Lb-in; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 1800RPM Max Speed

No parte

M202-10-018

Nº de pieza de BDI

844220

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.059
UNSPSC
26111500
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hub
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Clockwise
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Overrunning
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 25Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Activación/retorno
Mechanical | Spring
Serie del producto
WSC
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
1800
Número de discos de fricción
0
Tipo de ajuste
Manual
Aplicación
Industrial
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Peso/LBS
0.13
Descripción larga
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 6.35MM Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Not Applicable; Overrunning; Static Torque 25Lb-in; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 1800RPM Max Speed
Agujero
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros