ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

M202-20-016

M202-20-016

WARNER ELECTRIC M202-20-016

Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 6.35MM Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 25Lb-in; 1 Stop Collar; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 1800RPM Max Speed

No parte

M202-20-016

Nº de pieza de BDI

844223

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.059
EAN
0781711063880
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hub
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Tipo de fricción
Stop Collar
Tipo de movimiento
Single Revolution
Número de collarines de freno
1
torque
Static Torque 25Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Activación/retorno
Mechanical | Spring
Serie del producto
WSC
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
1800
Tipo de ajuste
Manual
Aplicación
Industrial
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Peso/LBS
0.13
Descripción larga
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 6.35MM Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 25Lb-in; 1 Stop Collar; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 1800RPM Max Speed
Agujero
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros