ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

MI300A 3/4FB CL

MI300A 3/4FB CL

MI300A .750 FRENO DE CONTRAVUELTA

Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Indexing; 275Lb-ft Torque; Mechanical; M Series; Cylindrical Housing

No parte

MI300A .750

Nº de pieza de BDI

346712

PRECIO
$59,448.45 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.816
UNSPSC
26111500
EAN
0662288501008
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Bidirectional
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Indexing
Número de collarines de freno
0
torque
275Lb-ft
Tipo de producto
Cam
Activación/retorno
Mechanical
Serie del producto
M
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Número de discos de fricción
0
Aplicación
Amusement Rides | Auxiliary Drives | Conveyors | Food Processing | Heat Treat Furnaces | HVAC System | Packaging Machinery | Punch Press Machinery | Start-up Drives
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
638504
Peso/LBS
4
Descripción larga
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Indexing; 275Lb-ft Torque; Mechanical; M Series; Cylindrical Housing
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros