ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1-082-642-L0-LLB

1-082-642-L0-LLB

STEARNS BRAKE 1-082-642-L0-LLB

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 330Lb-ft

No parte

1-082-642-L0-LLB

Nº de pieza de BDI

24177809

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
90.6
UNSPSC
26112105
EAN
0662327269418
Nombre del producto
Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
460 | 380VAC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 330Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Solenoid | Spring
Serie del producto
82600
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
End
Perfile montaje de carcasa
NEMA 4
Tamaño de carcasa de montaje
324TC | 405TC
Cubierta
IP56
Status de apagado
Engagement
Frequencia en Hz
60 | 50
Fase
Single Phase
Número de discos de fricción
2
Posición del cable conductor
External Left
Aplicación
Industrial | Navy
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Self Adjusting | Manual Release | Class H Insulation | ABS Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1082642L0LLB
Peso/LBS
200
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 330Lb-ft
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros