ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1-087-331-02-DQB

1-087-331-02-DQB

STEARNS BRAKE 1-087-331-02-DQB

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Shaft Input; C-Face | Shaft Mount; 230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft

No parte

1-087-331-02-DQB

Nº de pieza de BDI

24185223

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
40.77
UNSPSC
26112105
EAN
0662327699758
Nombre del producto
Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Shaft
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
230/460 | 190/380VAC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 25Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Solenoid | Spring
Serie del producto
87300
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
End
Perfile montaje de carcasa
NEMA 2 | NEMA 7 | NEMA 9
Tamaño de carcasa de montaje
180TC | 210TC | 250TC
Cubierta
IP56
Status de apagado
Engagement
Frequencia en Hz
60 | 50
Fase
Single Phase
RPM máximo
Horizontal Up to 4000 | Vertical Up to 3000
Número de discos de fricción
1
Posición del cable conductor
External Left
Aplicación
Industrial | Division 1 Hazardous Location
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Self Adjusting| Hazardous Duty | Adjustable Torque | Class H Insulation | UL Certified | CSA Certified | ABS Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
108733102DQB
Peso/LBS
63
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Shaft Input; C-Face | Shaft Mount; 230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros