ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

304294-27

304294-27

WARNER ELECTRIC 304294-27

Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 384Lb-in

No parte

304294-27

Nº de pieza de BDI

301539

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.257
UNSPSC
26112104
EAN
0883680041996
Nombre del producto
Clutch and Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Shaft
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 384Lb-in
Tipo de producto
Armature Disc
Activación/retorno
Armature
Serie del producto
CBP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Tamaño de carcasa de montaje
56C
Cubierta
ODP
RPM máximo
3600
Número de discos de fricción
0
Aplicación
Packaging Machinery | Conveyors | Material Handling | Special Machinery | Paper Converting | Food Processing | Printing
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Spline Drive
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
304294-27
Peso/LBS
16
Descripción larga
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 384Lb-in
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros