Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
205VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 25Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Holding
Activación/retorno
Armature | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Tamaño de carcasa de montaje
56C
Status de apagado
Engagement
Número de discos de fricción
1
Posición del cable conductor
Internal
Otras características
Splined Hub | Adjustable Torque | Brake Housing With Conduit Hole | Class H Insulation
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
33C440G00DM1
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 205VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros