Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Bushed
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Uses 1615 Bushing
Clasificación de voltaje
90VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 240Lb-ft
Tipo de producto
Armature Disc
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Disengagement
Clasificación energética
33W
Resistencia en Ohm
248.7Ohm
Número de discos de fricción
0
Aplicación
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator
Otras características
Adjustable Torque Arm | Pre-Packaged | UL and CSA Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
5384-170-002
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1615 Bushing Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 240Lb-ft
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros