Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Método de montaje
Double C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
12VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 6Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc | Wave Spring
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Tamaño de carcasa de montaje
56C
Status de apagado
Engagement
Resistencia en Ohm
6.16Ohm
Número de discos de fricción
1
Posición del cable conductor
External
Otras características
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
Número del artículo del fabricante
56DBSS-6-MA-12VDC
Número interno del fabricante
031105
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros