Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Tapered | Bushed
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Uses TL Bushing
Clasificación de voltaje
90VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 34Lb-ft
Tipo de producto
Armature Disc
Activación/retorno
Armature
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Disengagement
Clasificación energética
3HP at 1800RPM
Resistencia en Ohm
476Ohm
Número de discos de fricción
0
Otras características
Integral Splined Armature | Dyna-Gap Automatic Wear Compensation | Pre-Burnished | Anti-Rotation Torque Arm
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
Número del artículo del fabricante
IEB-475 EL BRAKE 90V TL
Número interno del fabricante
027650
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses TL Bushing Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 34Lb-ft
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros