Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Bushed
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Uses 1008 Bushing
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 34Lb-ft
Tipo de producto
Armature Disc
Activación/retorno
Armature
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Disengagement
Clasificación energética
3HP at 1800RPM
Resistencia en Ohm
32.3Ohm
Número de discos de fricción
0
Otras características
Integral Splined Armature | Dyna-Gap Automatic Wear Compensation | Pre-Burnished | Anti-Rotation Torque Arm
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
IEB-475 EL BRAKE 24V TL
Número interno del fabricante
027653
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1008 Bushing Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 34Lb-ft
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros