Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch and Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Clockwise
Número de collarines de freno
1
torque
Static Torque 500Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Tipo de movimiento
Single Revolution | Starting | Stopping
Activación/retorno
Solenoid
Serie del producto
SUPER CB
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Engagement
Resistencia en Ohm
39.8Ohm
Aplicación
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun | Split Cam
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Descripción larga
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 20MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 500Lb-in; 1 Stop Collars
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros