Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Hub
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
Foot Mounted | C-Face | Hub Less
torque
Maximum Static Torque 1800Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Holding | Stopping
Activación/retorno
Spring | Air
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Tamaño de carcasa de montaje
284U | 284T | 286U | 286T
Otras características
Standard Coefficient Brake Facing | Bare Cast Aluminum Finish | Enclosed Design | Horizontal Mount
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
801310
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Hub Bore; Hollow Bore Input; Foot Mounted|C-Face|Hub Less Mount; Maximum Static Torque 1800Lb-in
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros