Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque 45Nm at 6bar
Tipo de producto
Friction Disc | Tension Control
Tipo de movimiento
Starting
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
Soft Start | Overload Protection
Otras características
Air Cooled | Ultra Low Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Light Duty
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
805299
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2.998" Pilot Diameter; Static T
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.998 pulgadas | 76.149 milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros