Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
torque
Maximum Static Torque 575Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping
Activación/retorno
Spring | Air
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Tamaño de carcasa de montaje
182TC | 184TC | 213C | 214C
Disposición del actuador
Flange Mount
Aplicación
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Otras características
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | Manual Release
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
808200
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static To
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros