Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
torque
Static Torque 32.78Nm
Tipo de producto
Friction Facing | Tension Control
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Hub | Air Cooled | Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design | Light Duty
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
835196
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 32.78Nm
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros