Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Reborable
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Rough Stock Bore
torque
Static Torque 52 to 209Nm
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
5HP-SP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Positioning | Blank Bore
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
912103
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 12.5MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; 72MM Pilot Diameter
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero
0.492 pulgadas | 12.5 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.835 pulgadas | 72 milímetros