Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Maximum Static Torque 84.7Nm
Tipo de producto
Friction Disc
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Sprocket Mount
Aplicación
In-Line Conveyors | Low Speed Application | High Torque Application
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Machined Aluminum Finish | Open Design | Multi Plate | Splined Hub
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
923603
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 20MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 84.7Nm
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros