Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Reborable
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Rough Stock Bore
torque
Maximum Static Torque 19Nm
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Starting | Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
Soft Start | Overload Protection
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Sealed Bearing Units | Blank Bore
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
950061
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 9.525MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; 62MM Pilot Diamete
Agujero
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.441 pulgadas | 62 milímetros