Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque 9Nm at 6bar
Tipo de producto
Friction Disc | Tension Control
Tipo de movimiento
Starting
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Capacidad térmica
0.097KW
Aplicación
Soft Start | Overload Protection
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Air Cooled | Ultra Low Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Light Duty
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
950708
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 54MM Pilot Diameter; Static Torqu
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.126 pulgadas | 54 milímetros
Agujero
0.591 pulgadas | 15 milímetros