Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Tapered | Bushed
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
Uses SK Bushing
torque
Maximum Static Torque 5500Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Starting | Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
Cyclic Start Operation | Torque Control | High Inertia Start
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface | Dual and Quad Plate
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
960200
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses SK Bushing Mount; 2-3/8" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 5500Lb-in
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros