Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Tapered | Bushed
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
Uses F Bushing
torque
Maximum Static Torque 18000Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Aplicación
Cyclic Stop Operation | High Inertia Stop
Otras características
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
962000
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses F Bushing Mount; Maximum Static Torque 18000Lb-in
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros