ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

964079

964079

NEXEN 964079

Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Maximum Static Torque 82400Lb-in

No parte

964079

Nº de pieza de BDI

457439

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
273.159
EAN
0662284169752
Nombre del producto
Brake
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Reborable
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
Minimum Plain Bore
torque
Maximum Static Torque 82400Lb-in
Tipo de producto
Friction Lining
Tipo de movimiento
Stopping | Holding | Indexing
Activación/retorno
Spring | Air
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
DFB
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
End
RPM máximo
1000
Presión
80psi
Capacidad térmica
10.9HP
Aplicación
Emergency Stopping | Controlled Deceleration | Power-Off Holding
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Quad Interface | Multiplate
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Air/Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
964079
Peso/LBS
603
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Maximum Static Torque 82400Lb-in
Tamaño del orificio de salida
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros