Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Reborable
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
Minimum Plain Bore
torque
Maximum Static Torque 96000Lb-in
Tipo de producto
Friction Lining
Tipo de movimiento
Stopping | Holding | Indexing
Activación/retorno
Spring | Air
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Disposición del actuador
Flange Mount
Aplicación
Emergency Stopping | Controlled Deceleration | Power-Off Holding
Otras características
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Quad Interface | Multiplate
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
964085
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Maximum Static Torque 96000Lb-in
Tamaño del orificio de salida
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros