Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Reborable
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
Minimum Plain Bore
torque
Minimum Static Torque 8Nm
Tipo de producto
Friction Facing
Activación/retorno
Spring | Air
Estilo de la carcasa
Flanged
Disposición del actuador
Flange Mount
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | High Torque
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
964740
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; 50MM Pilot Diameter; Minimum Static Torque 8Nm
Diámetro del calibre macho de tolerancia
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros