Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
torque
Minimum Static Torque 45Nm
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Spring | Air
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Tamaño de carcasa de montaje
80
Disposición del actuador
Face Mount
Aplicación
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Black Waterborne Acrylic Paint Finish | Enclosed Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
964910
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Minimum Static Torque 45N
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros