ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
NSS-25 EMBRAGUE

NSS-25 EMBRAGUE

NSS-25 EMBRAGUE

NSS-25 FRENO DE CONTRAVUELTA ; AS-25

Clutch; Mechanical; Cam; Mechanical; 25MM Bore; 56Lb-FT Torque; 2200RPM Inner Race; 1100RPM Outer Race; Indexing; Overrunning; Oil Lubrication

No parte

NSS-25

Nº de pieza de BDI

312785

PRECIO
$23,543.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.136
UNSPSC
26111912
EAN
0662460387680
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
2363240
Peso/LBS
0.34
Detalle del producto
Cam Clutch
Especificaciones del producto
Cam Clutch; Mechanical; 25MM Bore; 56Lb-FT Torque; 2200RPM Inner Race; 1100RPM Outer Race; Indexing; Overrunning; Oil Lubrication
Descripción larga
Clutch; Mechanical; Cam; Mechanical; 25MM Bore; 56Lb-FT Torque; 2200RPM Inner Race; 1100RPM Outer Race; Indexing; Overrunning; Oil Lubrication