ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

913082

913082

913082 EMBRAGUE DE DIENTES CERRADOS ; FB RECTO 1" ORIFICIO

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static Torqu

No parte

913082

Nº de pieza de BDI

455090

PRECIO
$48,016.93 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.924
UNSPSC
26111911
EAN
0662284200370
Nombre del producto
Clutch
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
torque
Static Torque 610 to 2450Lb-in
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
5HP-E
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
RPM máximo
1350
Presión
80psi
Aplicación
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Nickel Plated | Enclosed Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
913082
Peso/LBS
19.7
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static Torqu
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.499 pulgadas | 88.875 milímetros