ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

5100-200

5100-200

AMERICAN RING & TOOL 5100-200

Retaining Ring; 2" Application Dia; 1.886" Groove Dia; 0.068" Groove WD; 1.85" Ring Dia; 0.062" Ring Thickness; External; With Lug

No parte

5100-200

Nº de pieza de BDI

21467236

CTD

INVENTARIO:
7
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
AMERICAN RING & TOOL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31163202
Nombre
Ring
String de palabra clave
Retaining
Peso/LBS
0.019
Detalle del producto
Retaining Ring
Especificaciones del producto
Retaining Ring; 2" Application Dia; 1.886" Groove Dia; 0.068" Groove WD; 1.85" Ring Dia; 0.062" Ring Thickness; External; With Lug
Descripción larga
Retaining Ring; 2" Application Dia; 1.886" Groove Dia; 0.068" Groove WD; 1.85" Ring Dia; 0.062" Ring Thickness; External; With Lug