ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

5100-293

5100-293

AMERICAN RING & TOOL 5100-293

Retaining Ring; 2.938" Application Dia; 2.779" Groove Dia; 0.103" Groove WD; 2.717" Ring Dia; 0.093" Ring Thickness; External; With Lug

No parte

5100-293

Nº de pieza de BDI

21467249

CTD

INVENTARIO:
3
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
AMERICAN RING & TOOL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31163202
Nombre
Ring
String de palabra clave
Retaining
Peso/LBS
0.05
Detalle del producto
Retaining Ring
Especificaciones del producto
Retaining Ring; 2.938" Application Dia; 2.779" Groove Dia; 0.103" Groove WD; 2.717" Ring Dia; 0.093" Ring Thickness; External; With Lug
Descripción larga
Retaining Ring; 2.938" Application Dia; 2.779" Groove Dia; 0.103" Groove WD; 2.717" Ring Dia; 0.093" Ring Thickness; External; With Lug