ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

61X6

61X6

61X6 NUT ; 3/8EN TUBO DE X 0.47IN L 10/EMPAQUETADO

Tube Nut; 3/8" Tube OD; 61 X 6 Compression; CA360 Brass

No parte

61X6

Nº de pieza de BDI

21464691

PRECIO
$18.83 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
DANFOSS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31161700
EAN
0639789259578
Nombre
Nut
String de palabra clave
Tube
Detalle del producto
Tube Nut
Especificaciones del producto
Tube Nut; 3/8" Tube OD; 61 X 6 Compression; CA360 Brass
Descripción larga
Tube Nut; 3/8" Tube OD; 61 X 6 Compression; CA360 Brass