ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

102-700-007

102-700-007

KOCH FILTERS 102-700-007

Pleated Air Filter; Std; Merv8; 16" X 25" X 1"

No parte

102-700-007

Nº de pieza de BDI

21442575

CTD

Nombre del fabricante
KOCH FILTERS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.44
UNSPSC
40161505
Nombre
Filter
String de palabra clave
Air
Detalle del producto
Pleated Air Filter
Especificaciones del producto
Pleated Air Filter; Std; Merv8; 16" X 25" X 1"
Descripción larga
Pleated Air Filter; Std; Merv8; 16" X 25" X 1"