ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
213.53.2.5IN 200PSI 1/4NPT LM ; 9767088

213.53.2.5IN 200PSI 1/4NPT LM ; 9767088

213.53.2.5IN 200PSI 1/4NPT LM ; 9767088

213.53.2.5IN 200PSI 1/4NPT LM ; 9767088 ; MANÓMETRO

Pressure Gauge; Type 213.53; 0-200 PSI; 2-1/2"-1/4" NPT

No parte

9767088

Nº de pieza de BDI

21465046

PRECIO
$1,018.33 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
Nombre del fabricante
WIKA GAUGES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.02
UNSPSC
41112412
Nombre
Gauge
String de palabra clave
Pressure
Detalle del producto
Pressure Gauge
Especificaciones del producto
Pressure Gauge; Type 213.53; 0-200 PSI; 2-1/2"-1/4" NPT
Descripción larga
Pressure Gauge; Type 213.53; 0-200 PSI; 2-1/2"-1/4" NPT