ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

256

256

256 EAR PINCH-ON ABRAZADERA ; 1" ACERO ZINCADO 100/CAJA

Pinch-On Single Ear Clamp; 1" Nominal Size; 1/4" Width; 0.03" Thickness; Zinc Plated Steel

No parte

256

Nº de pieza de BDI

19308930

PRECIO
$13.35 / CU

CTD

INVENTARIO:
83
Nombre del fabricante
DIXON VALVE & COUPLING CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.004
UNSPSC
23153100
Nombre
Clamp
URL del fabricante
https://www.dixonvalve.com
Peso/LBS
0.009
Detalle del producto
Clamp
Especificaciones del producto
Pinch-On Single Ear Clamp; 1" Nominal Size; 1/4" Width; 0.03" Thickness; Zinc Plated Steel
Descripción larga
Pinch-On Single Ear Clamp; 1" Nominal Size; 1/4" Width; 0.03" Thickness; Zinc Plated Steel