ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

102-041-050

102-041-050

KOCH FILTERS 102-041-050

Air Filter; 10" Width; 24" Height; 1" Depth; MERV 8; Impregnated Carbon Media

No parte

102-041-050

Nº de pieza de BDI

25179446

CTD

Nombre del fabricante
KOCH FILTERS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40161505
Fracción arancelaria
8421.39.80.90
Nombre
Filter
String de palabra clave
Air
URL del fabricante
https://www.kochfilter.com
Detalle del producto
Air Filter
Especificaciones del producto
10" Width; 24" Height; 1" Depth; MERV 8; Impregnated Carbon Media
Descripción larga
Air Filter; 10" Width; 24" Height; 1" Depth; MERV 8; Impregnated Carbon Media